Yamaichi ICソケット(測定用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パッケージタイプ:SIP●オス・メス:メス●コンタクト数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●定格電流:1A●ソケット装着タイプ:表面実装●装置取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ハウジング材質:PPS●端子は折ったり曲げたりしないでください。 製品の寸法、フットパターン寸法などの詳細は、製造元から入手できます。. SIPソケット、IC 46シリーズ. 2点、両面可動コンタクトで優れた信頼性 コンタクト位置が高く、短いICリードをサポート 注文コード49074568 品番IC46-2410-G4HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:SIP●オス・メス:メス●コンタクト数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●定格電流:1A●ソケット装着タイプ:表面実装●装置取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ハウジング材質:PPS●端子は折ったり曲げたりしないでください。 製品の寸法、フットパターン寸法などの詳細は、製造元から入手できます。. SIPソケット、IC 46シリーズ. 2点、両面可動コンタクトで優れた信頼性 コンタクト位置が高く、短いICリードをサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする