CS・BS・UHFブースタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49074576 品番CBU-K33DS
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。
バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W)
出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W)
雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。

消費電力
【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W
【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA
切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM) 質量(g)660 電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電) 電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形) 周波数帯域(MHz)(FM)76〜222、(UHF)470〜710、(CS・BS-IF)1000〜3224 電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下 雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下 利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32〜37、(CS・BS-IF)24〜30/32〜38 定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波) 利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0〜-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0〜-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
注意
※4K・8K衛星放送とは、BS・110度CS(左旋)放送で主に予定されている4K・8K放送です。本器はBS・110度CS放送以外の衛星放送は受信できません。
※4K・8K衛星放送を受信するためには、4K・8K衛星放送の受信機が必要です。また、受信システムにおいては、本器以外のシステム機器も4K・8K衛星放送に対応する必要があります。
※BS・110度CS放送(左旋円偏波)を利用した4K・8K衛星放送は、2018年以降に本サービスが開始される予定のため、それまでは本器を設置いただいても4K・8K衛星放送は受信できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする