画像準備中

Yamaichi ICソケット(測定用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パッケージタイプ:QFP●オス・メス:メス●コンタクト数:64●ピッチ:1mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ソケット装着タイプ:表面実装●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ポリアミド●表面実装はんだ用QFPソケット. 44 → 208コンタクト付きMQFP/TQFPエンクロージャ用ソケット。このIC149シリーズでは、最も一般的に使用されるフラットパックを取り付けることができます。 低プロファイルエンクロージャです。 受けるコンポーネントと頭部が同一の表面実装はんだ用ソケットです。 集積回路はフードを用いてソケットに挿入されます。 このソケットは、設計及びプロトタイピングのフェーズに適しています。 20回の取り付け / 取り外しが保証されています(50回の取り付け / 取り外しも容易に耐えられます)。 注文コード49074604 品番IC149-064-001-B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:QFP●オス・メス:メス●コンタクト数:64●ピッチ:1mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ソケット装着タイプ:表面実装●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ポリアミド●表面実装はんだ用QFPソケット. 44 → 208コンタクト付きMQFP/TQFPエンクロージャ用ソケット。このIC149シリーズでは、最も一般的に使用されるフラットパックを取り付けることができます。 低プロファイルエンクロージャです。 受けるコンポーネントと頭部が同一の表面実装はんだ用ソケットです。 集積回路はフードを用いてソケットに挿入されます。 このソケットは、設計及びプロトタイピングのフェーズに適しています。 20回の取り付け / 取り外しが保証されています(50回の取り付け / 取り外しも容易に耐えられます)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする