山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の 基板用コネクタ
Yamaichi 試作用ICソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49074683
品番
IC149-080-012-B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:80●パッケージタイプ:QFP●ピッチ:0.8mm●ボディ向き:ストレート●ソケット装着タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ナイロン, PPS●端子方法:はんだ●製品寸法図及びフットパターン寸法などの詳細をメーカーから入手できます。. QFPソケット、IC 149シリーズ. QFPプロトタイプ用ICソケット ICと同じフットパターンにより量産基板との併用可能