NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナールドノブ
ECX アルミコントロールノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
11
注文コード
49076097
品番
ECX-27-R6
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
取付長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
取付長(mm)
11
取付部
丸穴
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ハブカバー)ライトグレー
質量(g)
22
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理