EDP DINレール取付プレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49076325 品番EDP-70
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。

質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49076325
2022-07-28
用途:
制御盤にパワーサプライ取付けに使用
有限会社 斎藤電気工事 様

小型のスイッチング電源をDINレールに固定するのに使用しました。オムロンのDINレールに使用しましたが、取付け・取外し共に問題なしです。左右にスライドするのでストッパが必要でしたが、他社レールだとしっかり固定できてストッパ不要でした。スイッチング電源を固定するのに金属板を一枚仲介しました。安価・即納で助かりました。

対象商品:
49076325
2020-09-02
用途:
基板の固定

小型コンピュータ基板をDINレールに固定するのに使いました。ちょうどいいサイズで、レールへの取り付け・固定、レールからの取り外しのいずれも問題ありません。なお、このプレートに直接は固定できませんでしたので、アルミのL字アングルを介しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49076325
2022-01-04
用途:
自作基板のDINレール実装
その他業種

レール溝がもう少し中心側にあればいいんですが。
中板にべた付けしたレールへ取り付けようとすると、画像右手側の角が絶妙に板へ干渉して固定フックが引っ掛かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
49076325
2016-03-11
用途:
制御基板固定用

DINレールを取り付け面に密着させた場合、プレートのばね機構部分の厚みのため、プレートの当該面とが干渉し、
プレートをレールに装着できない。

取り合えずは、レール側面からスライドさせて取り付けているが、ばね機構の意味がない。

基本的に、設計不良と思われる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする