内容量1個仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:500 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.88 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●コンタクト材質:黄銅、金めっき●動作温度範囲:-25 → +70℃●Subminiature Microswitch - DH Series. Ultraminiature dimensions : 8.2mm x 2.7mm x 6.2mm Designed for low switching currents and voltages Can be fitted to circuit boards in upright position or horizontally with formed terminals注文コード49076397品番DH2C-B1AA