DH2C-C6AA ZF サブミニチュアマイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49076415

ZF サブミニチュアマイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:500 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.88 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●コンタクト材質:黄銅、金めっき●動作温度範囲:-25 → +70℃●Subminiature Microswitch - DH Series. Ultraminiature dimensions : 8.2mm x 2.7mm x 6.2mm Designed for low switching currents and voltages Can be fitted to circuit boards in upright position or horizontally with formed terminals 注文コード49076415 品番DH2C-C6AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:500 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.88 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●コンタクト材質:黄銅、金めっき●動作温度範囲:-25 → +70℃●Subminiature Microswitch - DH Series. Ultraminiature dimensions : 8.2mm x 2.7mm x 6.2mm Designed for low switching currents and voltages Can be fitted to circuit boards in upright position or horizontally with formed terminals

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする