ZF CHERRY
ZF CHERRYの 電子部品(オンボード)
ZF CHERRYの 能動部品
ZF CHERRYの ディスクリート
ZF ホール効果センサ ワイヤリード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:5 → 24 V dc 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 スイッチング電流:25 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ホール効果センサ. 磁界の近接を検出するためのホール効果センサです。 磁界は永久磁石又は電磁場によって生成されます。 ねじ穴に簡単にはめ込める堅牢なアルミねじ込み式の円筒形ハウジングです。 オープンコレクタによるデジタル出力です。 ユニットを簡単に調整できます。
注文コード
49076485
品番
MP-100701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:5 → 24 V dc 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 スイッチング電流:25 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ホール効果センサ. 磁界の近接を検出するためのホール効果センサです。 磁界は永久磁石又は電磁場によって生成されます。 ねじ穴に簡単にはめ込める堅牢なアルミねじ込み式の円筒形ハウジングです。 オープンコレクタによるデジタル出力です。 ユニットを簡単に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応