内容量1個
仕様出力タイプ:NPN 、 本体形状:バレル形 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:4.5→ 24 V dc 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 最大DC電圧:24V 、 スイッチング電流:25 mA 、 長さ:65mm 、 ハウジング材質:アルミ 、 GS1005 - GS1007シリーズホール効果センサ. Cherry GS1005 - GS1007シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. アルミハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 非整流電源互換 動作温度: -40 → 105 ℃
注文コード49076519
品番GS100502