ZF マイクロスイッチ シミュレートローラレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.54 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. Cherry DBシリーズマイクロスイッチ. Cherry DBシリーズマイクロスイッチは高精度スイッチで、高い反復精度を備えています。 DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4 注文コード49076537 品番DB1C-B1SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.54 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. Cherry DBシリーズマイクロスイッチ. Cherry DBシリーズマイクロスイッチは高精度スイッチで、高い反復精度を備えています。 DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする