ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49076695 品番DB2C-A1LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ENEC、UL.標準V4マイクロスイッチ(DB210A).DB2の定格は10A250Vac、ENEC、EN61058最大動作温度:120℃UL94V-0ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)アクチュエータ材質:PBT(UL94V-0)T120POM(UL94H-B)T85シール構造アクチュエータについては、品番;290-0491290-0491を確認。IP67等級タイプについては、品番;320-506320-506を確認高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm アクチュエータの種類ショートレバー 操作力(N)0.98 材質(コンタクト)金、銀合金 機械的寿命15000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜120 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする