ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49076713 品番DC3C-A1LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP67V4マイクロスイッチ(DC3100mA).シール構造スイッチ、IP67保護コンタクト定格100mA基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8;fontface="symbol">´;/font>0.5mm)、配線済み(500mm;fontface="symbol">´;/font>0.75mm2)リードの各種の端末終端に対応ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)POM(T85)、PBT(T120)製アクチュエータ銀ニッケルコンタクト動作温度範囲:-40→120℃配線済みタイプの最大動作温度は105℃機械的寿命:>2;fontface="symbol">´;/font>106高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm アクチュエータの種類ショートレバー 操作力(N)0.78 材質(コンタクト) 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜120 IP等級IP6K7 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100(DC30V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする