ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49076729 品番DC1C-A1LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ENEC、UL.IP67V4マイクロスイッチ(DC16A).シール構造スイッチ、IP67保護基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8x0.5mm)、配線済み(500mmx0.75mm2)リードの各種の端末終端に対応ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)POM(T85)、PBT(T120)製アクチュエータ動作温度範囲:-40→120℃配線済みタイプの最大動作温度は105℃ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm アクチュエータの種類ショートレバー 操作力(N)0.78 材質(コンタクト)銀合金 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜120 IP等級IP6K7 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)6(AC250V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする