仕様ENEC、UL.IP67V4マイクロスイッチ(DC16A).シール構造スイッチ、IP67保護基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8×0.5mm)、配線済み(500mm×0.75mm2)リードの各種の端末終端に対応ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)POM(T85)、PBT(T120)製アクチュエータ動作温度範囲:-40→120℃配線済みタイプの最大動作温度は105℃ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm
アクチュエータの種類ショートローラーレバー
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)6(AC250V)
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
操作力(N)0.88
動作温度範囲(℃)-40〜120
材質(コンタクト)銀合金
IP等級IP6K7
機械的寿命1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応