ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:0.05 @ 30 V dc A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.44 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-25 → +85℃●UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 注文コード49076853 品番DG23-B1LA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:0.05 @ 30 V dc A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.44 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-25 → +85℃●UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49076975
2023-12-16
用途:
海外製機械のドアスイッチ用
サービス業

海外製機械のドアスイッチが故障になって
ネットで同規格の部品がこちらで入手できるとわかり即購入
不具合なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする