内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10.1 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67等級のシール構造のアクチュエータ コンタクト定格10 A 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)などの各種端子を用意 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ SPDTコンタクト構成 機械的寿命: >2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法: H 11.65 ;font face="symbol">´ ;/font> W 20 ;font face="symbol">´ ;/font> D 6.5mm
注文コード49076878
品番DC2C-A1LB