内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●IP評価:IP6K7●操作力:0.69 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●IP67 V4マイクロスイッチ(DC3 100 mA). シール構造スイッチ、IP67保護 コンタクト定格100 mA 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)、配線済み(500 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ 機械的寿命: >2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
注文コード49076896
品番DC3C-L1LC