内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. Cherry DBシリーズマイクロスイッチ. Cherry DBシリーズマイクロスイッチは高精度スイッチで、高い反復精度を備えています。 DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4
注文コード49076923
品番DB1C-B1LC