内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.44 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-25 → +85℃●UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
注文コード49076984
品番DG23-B2LA