※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCM-25-M8-40 FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49076991 FCM-25-M8-40 FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49076991

FCM・FCF レベリングフット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM8 寸法Lm(mm)40 寸法m(mm)M8 注文コード49076991 品番FCM-25-M8-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は709円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじ寸法M・寸法Lm・寸法mなど30種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法MM8 寸法D(Φmm)25 寸法Lm(mm)40 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)6.8 寸法h(mm)4 質量(g)36 タイプおねじ 寸法T(mm)3 寸法m(mm)M8 許容荷重(N)5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49077025
2024-01-31
用途:
万力台の足
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度があり、振り角度も丁度良かった。三つ足て150ミリ万力の台に使用。

対象商品:
49077095
2022-05-16
用途:
作業台のガタツキとり
製造業

足の径40mmを購入。鉄製のボールジョイントが頑丈な樹脂の足に嵌っていて確実に接地してくれる。ジョイントに緩みやガタもなく、レベルを合わせると揺すってもガタつきません。

対象商品:
49077131
2020-04-16
用途:
設備の多脚化
建設業・工事業

とてもしっかりした造りで品質は良いです。

詳細な寸法の記載が無いので問い合わせる必要があり不便です。

1人が参考にしています
対象商品:
49076937
2018-08-01
用途:
アルミフレーム構造物の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミフレームの溝に装着したい場合、雄ねじのアジャスターでは、ねじが長すぎてカットしなければならないですが、これなら短いホーロー+ナットで装着できるので手間がかからなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする