ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜85 コンタクト定格電流(A)16(AC/DC250V) 注文コード49077124 品番D459-B8AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106) アクチュエータの種類ボタン コンタクト定格電流(A)16(AC/DC250V) コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC 操作力(N)0.98 動作温度範囲(℃)-40〜85 材質(コンタクト)銀合金 ターミナルタイプはんだ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49077176
2023-12-22
用途:
アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター 様

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする