仕様ENEC、UL.CherryDBシリーズマイクロスイッチ.CherryDBシリーズマイクロスイッチは高精度スイッチで、高い反復精度を備えています。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。.定格電流:最大10A@250Vac補助アクチュエータ製品を用意機械的寿命:最大15×106回多様な端子タイプを用意ケースサイズ:V4アクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(A)6(AC250V)コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC操作力(N)1.47動作温度範囲(℃)-40~120材質(コンタクト)金、銀合金ターミナルタイプはんだ機械的寿命15000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応