仕様ENEC、UL.CherryDBシリーズマイクロスイッチ.CherryDBシリーズマイクロスイッチは高精度スイッチで、高い反復精度を備えています。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。.定格電流:最大10A@250Vac補助アクチュエータ製品を用意機械的寿命:最大15×106回多様な端子タイプを用意ケースサイズ:V4
アクチュエータの種類ボタン
コンタクト定格電流(A)6(AC250V)
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
操作力(N)1.47
動作温度範囲(℃)-40〜120
材質(コンタクト)金、銀合金
機械的寿命15000000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応