D3B6-V3AA ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49077185

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜85 コンタクト定格電流(A)10(AC250V) 注文コード49077185 品番D3B6-V3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL/C-ULrecognised;ENEC.CherryStandard3mmGap.AstandardformatV3SPDTmicroswitchwitha3mminternalcontactgapActuatormaterial:Nylon/AcetalMicroswitchsnapactionisretainedwhilstprovidingincreasedprotectionagainstflashoverDimensions:H15.9mmxW10.3mmxD27.81mmCasematerial:Nylon;Polyester アクチュエータの種類ボタン コンタクト定格電流(A)10(AC250V) コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC 操作力(N)5 動作温度範囲(℃)-40〜85 材質(コンタクト)銀カドミウムオキサイド ターミナルタイプタブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49077176
2023-12-22
用途:
アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター 様

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする