※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDM・FDF レベリングフット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
D
25
注文コード
49077192
品番
FDF-25-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・D・許容荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
19
寸法h(mm)
4
寸法m(mm)
M8
質量(g)
32
タイプ
めねじ
D
25