※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDF-32-M10 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077201 FDF-32-M10 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077201

FDM・FDF レベリングフット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M10 D32 注文コード49077201 品番FDF-32-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法m・D・許容荷重など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)23 寸法h(mm)5 寸法m(mm)M10 質量(g)66 タイプめねじ D32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする