※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDM・FDF レベリングフット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M12
D
40
注文コード
49077217
品番
FDF-40-M12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・D・許容荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法h(mm)
6
寸法m(mm)
M12
質量(g)
110
タイプ
めねじ
D
40