NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDM・FDF レベリングフット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
D
25
許容荷重(N)
14000
注文コード
49077244
品番
FDM-25-M8-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・D・許容荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
6.8
寸法h(mm)
4
寸法m(mm)
M8
許容荷重(N)
14000
質量(g)
56
タイプ
おねじ
D
25