※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDM-40-M12-63 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077296 FDM-40-M12-63 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077296

FDM・FDF レベリングフット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M12 D40 許容荷重(N)33000 注文コード49077296 品番FDM-40-M12-63
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は寸法m・D・許容荷重など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)26 寸法L1(mm)10.8 寸法h(mm)6 寸法m(mm)M12 許容荷重(N)33000 質量(g)180 タイプおねじ D40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする