NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDM・FDF レベリングフット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
D
60
許容荷重(N)
62000
注文コード
49077305
品番
FDM-60-M16-125
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・D・許容荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
14.8
寸法h(mm)
8.5
寸法m(mm)
M16
許容荷重(N)
62000
質量(g)
540
タイプ
おねじ
D
60