ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜120 コンタクト定格電流(A)6(AC250V) 注文コード49077316 品番DC1C-H1AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様ENEC、UL.IP67V4マイクロスイッチ(DC16A).シール構造スイッチ、IP67保護基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8×0.5mm)、配線済み(500mm×0.75mm2)リードの各種の端末終端に対応ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)POM(T85)、PBT(T120)製アクチュエータ動作温度範囲:-40→120℃配線済みタイプの最大動作温度は105℃ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm アクチュエータの種類ボタン コンタクト定格電流(A)6(AC250V) コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC 操作力(N)1.96 動作温度範囲(℃)-40〜120 材質(コンタクト)銀合金 ターミナルタイプPCB 機械的寿命1000000Operations IP等級IP6K7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49077176
2023-12-22
用途:
アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター 様

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする