※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
タイプ
めねじ
注文コード
49077323
品番
FDFS-25-M8
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
19
寸法h(mm)
4
寸法m(mm)
M8
質量(g)
32
タイプ
めねじ
D
26