※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M10
タイプ
めねじ
注文コード
49077332
品番
FDFS-32-M10
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
23
寸法h(mm)
5
寸法m(mm)
M10
質量(g)
66
タイプ
めねじ
D
32