NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M12
タイプ
めねじ
注文コード
49077341
品番
FDFS-40-M12
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法h(mm)
6
寸法m(mm)
M12
質量(g)
110
タイプ
めねじ
D
40