ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜120 コンタクト定格電流(A)6(AC250V) 注文コード49077368 品番DB1C-B1AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様ENEC、UL.CherryDBシリーズマイクロスイッチ.CherryDBシリーズマイクロスイッチは高精度スイッチで、高い反復精度を備えています。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。.定格電流:最大10A@250Vac補助アクチュエータ製品を用意機械的寿命:最大15×106回多様な端子タイプを用意ケースサイズ:V4 アクチュエータの種類ボタン コンタクト定格電流(A)6(AC250V) コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC 操作力(N)1.47 動作温度範囲(℃)-40〜120 材質(コンタクト)金、銀合金 ターミナルタイプタブ 機械的寿命15000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49077176
2023-12-22
用途:
アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター 様

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする