NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
タイプ
おねじ
注文コード
49077375
品番
FDMS-25-M8-40
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
6.8
寸法h(mm)
4
寸法m(mm)
M8
許容荷重(N)
14000
質量(g)
56
タイプ
おねじ
D
25