仕様ENEC、UL.IP67V4マイクロスイッチ(DC210A).IP67等級のシール構造のアクチュエータコンタクト定格10A基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8;fontface="symbol">´;/font>0.5mm)などの各種端子を用意ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)POM(T85)、PBT(T120)製アクチュエータ銀ニッケルコンタクト動作温度範囲:-40→120℃配線済みタイプの最大動作温度は105℃SPDTコンタクト構成機械的寿命:>2;fontface="symbol">´;/font>106高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm寸法:H11.65;fontface="symbol">´;/font>W20;fontface="symbol">´;/font>D6.5mm
アクチュエータの種類ボタン
コンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
操作力(N)3.33
動作温度範囲(℃)-40〜120
材質(コンタクト)銀合金
ターミナルタイプタブ
機械的寿命1000000Operations
IP等級IP6K7
RoHS指令(10物質対応)対応