NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M10
タイプ
おねじ
注文コード
49077393
品番
FDMS-32-M10-50
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
8.4
寸法h(mm)
5
寸法m(mm)
M10
許容荷重(N)
23000
質量(g)
105
タイプ
おねじ
D
32