NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M12
タイプ
おねじ
注文コード
49077427
品番
FDMS-40-M12-63
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
10.8
寸法h(mm)
6
寸法m(mm)
M12
許容荷重(N)
33000
質量(g)
177
タイプ
おねじ
D
40