ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜120 コンタクト定格電流(A)10.1(AC250V) 注文コード49077429 品番DB2C-B1AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様ENEC、UL.標準V4マイクロスイッチ(DB210A).DB2の定格は10A250Vac、ENEC、EN61058最大動作温度:120℃UL94V-0ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)アクチュエータ材質:PBT(UL94V-0)T120POM(UL94H-B)T85シール構造アクチュエータについては、品番;290-0491290-0491を確認。IP67等級タイプについては、品番;320-506320-506を確認高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm アクチュエータの種類ボタン コンタクト定格電流(A)10.1(AC250V) コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC 操作力(N)2.45 動作温度範囲(℃)-40〜120 材質(コンタクト)金、銀合金 ターミナルタイプタブ 機械的寿命15000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49077176
2023-12-22
用途:
アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター 様

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする