NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
タイプ
おねじ
注文コード
49077445
品番
FDMS-60-M16-80
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
14.8
寸法h(mm)
8.5
寸法m(mm)
M16
許容荷重(N)
62000
質量(g)
490
タイプ
おねじ
D
60