ZF CHERRY
ZF CHERRYの 電子部品(オンボード)
ZF CHERRYの 能動部品
ZF CHERRYの ディスクリート
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度範囲(℃)
-25〜85
コンタクト定格電流(A)
3(AC125V)
注文コード
49077456
品番
DG13-B1AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL認定部品、CSA認定.ミニチュア基板マイクロスイッチ.アクチュエータを選択可能スイッチボディはUL94V-0の材質から成形SPDT銀めっきワイピングコンタクト
アクチュエータの種類
ボタン
コンタクト定格電流(A)
3(AC125V)
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
操作力(N)
1.37
動作温度範囲(℃)
-25〜85
材質(コンタクト)
銀合金
ターミナルタイプ
PCB
機械的寿命
1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応