ZF CHERRY
ZF CHERRYの 電子部品(オンボード)
ZF CHERRYの 能動部品
ZF CHERRYの ディスクリート
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25〜85
コンタクト定格電流(mA)
50(DC30V)
注文コード
49077499
品番
DG23-B2AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL認定部品、CSA認定.ミニチュア基板マイクロスイッチ.アクチュエータを選択可能スイッチボディはUL94V-0の材質から成形SPDT銀めっきワイピングコンタクト
アクチュエータの種類
ボタン
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
操作力(N)
1.37
動作温度範囲(℃)
-25〜85
材質(コンタクト)
金メッキ
ターミナルタイプ
ライトアングル基板
機械的寿命
1000000Operations
コンタクト定格電流(mA)
50(DC30V)