NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49077542
品番
MPS-10Z
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
M10
寸法M(並目)
M10
寸法s(mm)
1.2
ねじピッチ
1.5
ゆるみ止め
なし
ねじ規格
並目
最大荷重(N)
60
荷重(N)
24/60
最小荷重(N)
24