NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49077567
品番
MPS-16Z
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
9.5
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
M16
寸法M(並目)
M16
寸法s(mm)
2.5
ねじピッチ
2
ゆるみ止め
なし
ねじ規格
並目
最大荷重(N)
116
荷重(N)
44/116
最小荷重(N)
44