※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49077585
品番
MPS-4Z
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法D(mm)
2.5
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法M(並目)
M4
寸法s(mm)
0.8
ねじピッチ
0.7
ゆるみ止め
なし
ねじ規格
並目
最大荷重(N)
13
荷重(N)
2.5/13
最小荷重(N)
2.5