NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49077594
品番
MPS-5Z
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2.5
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
M5
寸法M(並目)
M5
寸法s(mm)
0.8
ねじピッチ
0.8
ゆるみ止め
なし
ねじ規格
並目
最大荷重(N)
24
荷重(N)
11/24
最小荷重(N)
11