ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:ローラレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:0.1 @ 250 V ac、0.1 @ 30 V dc A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●IP評価:IP6K7●操作力:0.78 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●IP67 V4マイクロスイッチ(DC3 100 mA). シール構造スイッチ、IP67保護 コンタクト定格100 mA 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)、配線済み(500 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ 機械的寿命: >2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 注文コード49077675 品番DC3C-A1RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:ローラレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:0.1 @ 250 V ac、0.1 @ 30 V dc A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●IP評価:IP6K7●操作力:0.78 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●IP67 V4マイクロスイッチ(DC3 100 mA). シール構造スイッチ、IP67保護 コンタクト定格100 mA 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)、配線済み(500 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ 機械的寿命: >2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする