曜日別特売
D413 V3RD ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49077718

ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様アクチュエータタイプ:ローラレバー、ターミナルタイプ:タブ、コンタクト定格電流:0.1 @ 250 V ac / dc A、コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC、操作力:0.39 N、動作温度 Min:-40℃、動作温度 Max:+85℃、コンタクト材質:金、動作温度範囲:-40 → +85℃、16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. Cherry D4シリーズ、0.1 A、16 A、21 A. Cherry D4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。 100 mA → 21 A @ 250 V acのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 x 10 7 (耐熱タイプは3 x 10 6 )注文コード49077718品番D413 V3RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様アクチュエータタイプ:ローラレバー、ターミナルタイプ:タブ、コンタクト定格電流:0.1 @ 250 V ac / dc A、コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC、操作力:0.39 N、動作温度 Min:-40℃、動作温度 Max:+85℃、コンタクト材質:金、動作温度範囲:-40 → +85℃、16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. Cherry D4シリーズ、0.1 A、16 A、21 A. Cherry D4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。 100 mA → 21 A @ 250 V acのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 x 10 7 (耐熱タイプは3 x 10 6 )RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする